T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード39362786 品番DNGA150408S01030A 7025
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)3.6 用途仕上げ トラスコ品番339-2627 形状ひし形 l15.5038 被削材H 勝手なし 寸法s(mm)4.7625 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材CBN 寸法iC(mm)12.7 寸法la(mm)3.4 チップサイズ15 材種7025 寸法re(mm)0.8 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする