DC2200M-SC PR0315 マジックドリル用ヘッド 京セラ 39362906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックドリル用ヘッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)22
内容量1個注文コード39362906品番DC2200M-SC PR0315
参考基準価格(税別)¥17,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃先径(Φmm)22仕様●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油トラスコ品番646-9361ブレーカ鋼チゼル寸法DC(mm)22k8(0~+0.033)寸法PL(mm)3.79
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする