※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
マジックドリル用ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
25
21.5
22
24.5
25
25.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39362967
品番
DC2500M-SC PR0315
参考基準価格(税別)
¥20,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
25
仕様
●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油
トラスコ品番
646-9426
ブレーカ
鋼チゼル
寸法DC(mm)
25k8(0~+0.033)
寸法PL(mm)
4.31
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。