曜日別特売
DNMG 11 04 04-MF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 39363084

DNMG 11 04 04-MF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 39363084
DNMG 11 04 04-MF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 39363084

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード39363084品番DNMG 11 04 04-MF 1125
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)11.2279トラスコ品番570-1961公差M被削材M勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ11材種1125チップブレーカーMF(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)04チップ溝・穴記号G内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする