画像準備中

チップ ZCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39363091 品番 ZCMT050203 PR1225
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番650-6208 材質PR1225 切刃長さ(mm)5.9 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.3 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする