※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ZCMT

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39363177 品番 ZCMT12T304SP PR1225
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番650-6429 材質PR1225 切刃長さ(mm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39363396
2021-08-26
用途:
ドリル穴あけ作業
製造業

キャンペーン時に買えたので、かなりお買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする