※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ZCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39363326 品番ZCMT050203SP PR1230
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番650-6241 材質PR1230 切刃長さ(mm)5.9 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.3 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする