※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
39363513
品番
DNMG 15 04 04R-K 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,900
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
613-9329
公差
M
勝手
R
チップ厚さ(mm)
04
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
D(ひし形55°)
チップサイズ
15
材種
4315
チップブレーカー
K(仕上げ)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
G
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)