サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39363556
品番
DNMG 15 04 04-SF 1125
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.4
用途
仕上げ
トラスコ品番
606-5422
形状
ひし形
l
15.5038
被削材
SM
勝手
なし
寸法s(mm)
4.7625
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
寸法iC(mm)
12.7
チップサイズ
15
材種
1125
寸法re(mm)
0.4
内接円径(mm)
12.7