T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード39363617 品番DNMG 15 04 04-SM S05F
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.4 用途中切削 トラスコ品番606-5449 形状ひし形 l15.5038 被削材S 勝手なし 寸法s(mm)4.7625 コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 寸法iC(mm)12.7 チップサイズ15 材種S05F 寸法re(mm)0.4 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする