DNMG 15 04 08-MF  1105 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  サンドビック 39363705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39363705 品番DNMG 15 04 08-MF 1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番600-7384 形状ひし形 l15.5038 勝手無し 寸法s(mm)4.7625 寸法iC(mm)12.7 チップサイズ15 寸法re(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39363705 DNMG 15 04 08-MF 1105 10337135 DNMG 15 04 08-MF 1105 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  サンドビック 1箱(10個) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする