SS25-DRC220M-3 ドリル 京セラ 39363746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合チップDC2200M-SC~DC2250M-SC
DC2200M-SC~DC2250M-SC
DC2100M-SC~DC2150M-SC
DC2300M-SC~DC2350M-SC
DC2500M-SC~DC2599M-SC
内容量1個注文コード39363746品番SS25-DRC220M-3
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油トラスコ品番648-9729適合チップDC2200M-SC~DC2250M-SC加工深さ3寸法LS(mm)56シャンク形状ストレートレンチWDRC17寸法DC(mm)22~22.99寸法LU(mm)69寸法DCON(mm)25寸法OAL(mm)156
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする