※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39364123
品番
TEKN2204PTTR PR1210
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
正三角形
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
逃げ角(度)
20
トラスコ品番
649-5273
材質
PR1210
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。