※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TEKN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39364412 品番 TEKN2204PTTR PR1225
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状正三角形 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し 逃げ角(度)20 トラスコ品番649-5281 材質PR1225 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする