※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ PNMU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
PR1210
厚さT(mm)
5.56
注文コード
39364674
品番
PNMU1205ANER-GM PR1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
材質・厚さT
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さT(mm)
5.56
形状
正五角形
材質
PR1210
切刃長さ(mm)
17.88
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
トラスコ品番
648-8251
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。