BDMT070302ER-JS PR1225 チップ BDMT-ERJS 京セラ 39364692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ BDMT-ERJS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード39364692品番BDMT070302ER-JS PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
形状平行四辺形82°コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番646-5498材質PR1225切刃長さ(mm)6.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする