※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃数
8
6
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39365137
品番
MFPN45100R-8T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90,100
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ48●寸法KDP(mm):8
トラスコ品番
648-7980
刃数
8
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
100
取付け方法
アーバー
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ113
寸法DCSFMS(mm)
Φ70
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39365137
MFPN45100R-8T
40559364
MFPN45100R-8T
ホルダ
京セラ
1個
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました