※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39365735 品番 DP-10K-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
呼び径(A)15 厚さ(mm)3 材質EPDMゴム トラスコ品番115-2714 質量(g)27 呼び径(B)1/2 使用圧力10K ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 外径(mm)93 内径(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39365814
2024-06-08
用途:
冷却水配管工事
建設業・工事業

握手が付いている為、調整しやすい。又、フランジサイズにぴったりと合いました。

2025-01-30
用途:
ろ過装置のメンテナンス
建設業・工事業

ホームセンターでは入手できないので助かりました。1個から買えるのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする