※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39365954 品番 DP-5K-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
呼び径(A)50 厚さ(mm)3 材質EPDMゴム トラスコ品番115-2739 質量(g)46 呼び径(B)2 使用圧力5K ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 外径(mm)128 内径(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする