DP-PTFE-10K-200A Dパッキン(PTFE被覆) ダイコー 39366119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dパッキン(PTFE被覆)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)200
内容量1枚注文コード39366119品番DP-PTFE-10K-200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
呼び径(A)200厚さ(mm)3材質EPDMゴム、PTEFトラスコ品番115-2747質量(g)235呼び径(B)8使用圧力10Kボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23外径(mm)328内径(mm)198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする