※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
Dパッキン(PTFE被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39366137
品番
DP-PTFE-10K-250A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
厚さ(mm)
3
材質
EPDMゴム、PTEF
トラスコ品番
115-2749
質量(g)
331
呼び径(B)
10
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
355
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
25
外径(mm)
398
内径(mm)
249