※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイコー
Dパッキン(PTFE被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
65
100
125
150
15
200
20
250
25
300
32
40
50
65
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39366198
品番
DP-PTFE-10K-65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
厚さ(mm)
3
材質
EPDMゴム、PTEF
トラスコ品番
115-2756
質量(g)
89
呼び径(B)
2 1/2
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
140
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
173
内径(mm)
69