サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左勝手
クランプシステム
ダブルクランプ
注文コード
39366259
品番
DRSNL 2525M 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
形状
円形
勝手
左勝手
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
570-6033
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39366259
DRSNL 2525M 12
11010797
DRSNL 2525M 12
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
サンドビック
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました