T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 勝手右勝手 クランプシステムダブルクランプ 注文コード39366295 品番DRSNR 3232P 19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど50種類から選べます 他の種類を見る
形状円形 勝手右勝手 クランプシステムダブルクランプ 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番606-9304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39366295 DRSNR 3232P 19 10719527 DRSNR3232P19 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする