サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
ダブルクランプ
注文コード
39366426
品番
DTGNL 2525M 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
609-7081
形状
三角形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39366426
DTGNL 2525M 16
05545111
DTGNL 2525M 16
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
サンドビック
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました