サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形35°
勝手
左勝手
クランプシステム
ダブルクランプ
注文コード
39366654
品番
DVJNR 3225P 16
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-9371
形状
ひし形35°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ