円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法dmm(mm)10 トラスコ品番606-9428 注文コード39366837 品番E10-A10-SE-100
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は寸法dmm・寸法l2・トラスコ品番など73種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番606-9428 質量(kg)0.1 l2100 回転数【最大】35000 寸法dmm(mm)10 寸法l21(mm)50 寸法l22(mm)51 カップリングサイズE10 寸法D5t(mm)9.6 クーラントクーラントセンタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする