サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
358-9447
注文コード
39366864
品番
E10-A16-CS-160
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・寸法l2・トラスコ品番
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
358-9447
質量(kg)
0.3
寸法l21(mm)
50
カップリングサイズ
【機械側】16 、【ツール側】E10
寸法D5t(mm)
9.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。