サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法dmm(mm)
12
トラスコ品番
609-7189
注文コード
39366934
品番
E12-A12-SE-100
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・寸法l2・トラスコ品番
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
609-7189
質量(kg)
0.2
l2
100
回転数
【最大】40000
寸法dmm(mm)
12
寸法l21(mm)
48
寸法l22(mm)
49
カップリングサイズ
E12
寸法D5t(mm)
11.6
クーラント
クーラントセンタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。