円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番358-9161 注文コード39367126 品番E20-A20-SS-120
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法dmm・寸法l2・トラスコ品番など73種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番358-9161 質量(kg)0.3 寸法l21(mm)30 カップリングサイズ【機械側】20 、【ツール側】E20 寸法D5t(mm)19.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする