CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状ひし形80° 注文コード39367153 品番E20S-SCLCL 09-R
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は適合チップ・形状・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番604-9729 形状ひし形80°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする