サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
正三角形
注文コード
39367205
品番
E20S-STFCR 11-RB1
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
604-9770
形状
正三角形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。