※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
面取カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
39367379
品番
E45D16-C25.JPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
トラスコ品番
162-9352
刃数
2
d
25
L
113
H
33
D1
35.9
適合チップ
TPMT160304/08
寸法K(mm)
45°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39367379
E45D16-C25.JPN
05470394
E45 D16-C25 JPN
カッタ
イスカル
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました