イスカル
面取カッター
寸法K(mm)
45°
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
d
L
H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39367379
E45D16-C25.JPN
162-9352
2
25
113
33
¥
24,000
取扱い終了
代替品有
39367388
E45D30-C32.JPN
162-9361
3
32
115
35
¥
32,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください