CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1040 チップサイズ11 注文コード39369897 品番R390-11 T3 24E-ML 1040
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材種・チップサイズ・内容量など242種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ11 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーE-ML(軽) 材種1040 最大切込み(mm)10 有効長(mm)11 コーナーR(mm)2.4 トラスコ品番603-9766

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする