※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
トラスコ品番
656-8432
注文コード
39372742
品番
AQXR202SA20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
この商品は
刃数・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
有効長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
130
トラスコ品番
656-8432
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった