※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 トラスコ品番656-8467 注文コード39372751 品番AQXR262SA25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700
この商品は刃数・トラスコ品番8種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)26 シャンク径(Φmm)25 有効長(mm)40 刃数2 全長(mm)140 トラスコ品番656-8467
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする