3/22より値下げ!現場を応援

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)35 注文コード39372846 品番AQXR352SA32L
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
この商品は刃径など11種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)230 刃数2 刃径(Φmm)35 シャンク径(Φmm)32 刃長(mm)50 トラスコ品番656-8491 有効長(mm)50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする