スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 トラスコ品番656-8505 注文コード39372855 品番AQXR352SA32S
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃数・トラスコ品番8種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)35 シャンク径(Φmm)32 有効長(mm)50 刃数2 全長(mm)150 トラスコ品番656-8505 刃長(mm)50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする