※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
注文コード
39373031
品番
AQXR202SA20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
185
刃数
2
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
60
トラスコ品番
656-8424
有効長(mm)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった