EPSW4120-36-PN エポックSUSウェーブエンドミル(多刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39376043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39376043
品番
EPSW4120-36-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,180
刃径(mm)
12
シャンク径(mm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
86
トラスコ品番
424-3111
材質
超硬合金(WC)
刃数
4
表面処理
PNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39376043EPSW4120-36-PN40874653EPSW4120-36-PNEPSW4120-36-PN エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874653エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする