曜日別特売

エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 - TOTIME

ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高能率な荒加工において優れた切りくず排出性を発揮し、高送り条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能ラフィングエンドミルです。

用途
SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)
形状
ラフィング
刃数
4
シリーズ
エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィング
表面処理
GS
ネック型
ネックなし
母材
TU44
リード角(°)
43/46°
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全20種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02470829T4346-160RF-040D-150-4F150641616
¥59,740
¥58,980
¥64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470881T4346-120RF-030D-75-4F75361212
¥17,950
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470969T4346-030RF-040D-50-4F501243
¥5,140
¥5,098
¥5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471030T4346-200RF-030D-150-4F150602020
¥85,320
¥84,980
¥93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471188T4346-200RF-040D-200-4F200802020
¥111,190
¥109,800
¥120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471432T4346-040RF-040D-50-4F501644
¥5,370
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471441T4346-140RF-030D-100-4F100421414
¥32,550
¥31,980
¥35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471940T4346-080RF-040D-75-4F753288
¥11,980
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472098T4346-060RF-030D-50-4F501866
¥6,770
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472396T4346-050RF-030D-50-4F501565
¥6,770
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472956T4346-080RF-030D-60-4F602488
¥10,190
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472972T4346-120RF-040D-100-4F100481212
¥22,690
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473200T4346-140RF-040D-100-4F100561414
¥35,370
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473602T4346-100RF-040D-100-4F100401010
¥17,550
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471267T4346-050RF-040D-50-4F502065
¥7,120
¥7,098
¥7,808(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471922T4346-100RF-030D-75-4F75301010
¥13,830
¥12,980
¥14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471976T4346-060RF-040D-75-4F752466
¥8,340
¥8,298
¥9,128(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472466T4346-040RF-030D-50-4F501244
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472518T4346-030RF-030D-50-4F50943
¥4,790
¥4,698
¥5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472588T4346-160RF-030D-100-4F100481616
¥38,520
¥37,980
¥41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする