EPSW4200-100-PN エポックSUSウェーブエンドミル(多刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39376104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39376104
品番
EPSW4200-100-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,790
刃径(mm)
20
シャンク径(mm)
20
刃長(mm)
30
全長(mm)
155
トラスコ品番
424-3170
材質
超硬合金(WC)
刃数
4
表面処理
PNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39376104EPSW4200-100-PN40874784EPSW4200-100-PNEPSW4200-100-PN エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874784エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする