※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.2 刃径(Φmm)4 注文コード39376687 品番HLRS404002320
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,230
販売価格(税別)
5,664
この商品はコーナーR・刃径など189種類から選べます 他の種類を見る

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中〜高硬度材の深リブ加工に最適

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 コーナーR(mm)0.2 刃径(Φmm)4 刃長(mm)3.2 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 用途一般鋼用 トラスコ品番374-3390 質量(g)884 表面処理HARDMAX 首下長(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする