サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形55°
勝手
右勝手
注文コード
39377425
品番
F10M-SDUCR 07-ER
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チップ・勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
226-1375