サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正三角形
注文コード
39377459
品番
F10M-STFPR 09-R
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・形状・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-0854
形状
正三角形
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリュークランプ