サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形55°
注文コード
39377486
品番
F12Q-SDUPR 07-ER
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・形状・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-0897
形状
ひし形55°
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリュークランプ