サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正三角形
勝手
右勝手
注文コード
39377495
品番
F12Q-STFCR 09-R
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チップ・勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
正三角形
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
128-6765