CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状正三角形 注文コード39377504 品番F12Q-STFPR 09-R
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は寸法dmm・形状・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番606-0927 形状正三角形 勝手右勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする