GTY18 DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ) 東洋技研 39377897

DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39377897 品番GTY18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200〜400用 トラスコ品番391-8653 材質SPCC 長さ(mm)45 幅(mm)8 高さ(mm)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39377897 GTY18 39439565 GTY18 取付金具 東洋技研 取付金具 東洋技研 1個 72 税込79 注文コードが変更になりました
39377897 GTY18 22346390 GTY18 DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ) 東洋技研 DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ) 東洋技研 1個 69 税込76 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする